Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F23025
Cod. Produttore
23025
Cod. EAN
8015466140902

Informazioni di prodotto

3F Diagon 15W/840 596x596
Lampada fluorescente 3F DIAGON da 15 watt con temperatura di colore 4000K (840), progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il formato 596x596 mm la rende ideale per applicazioni in ambienti professionali e commerciali, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Questo prodotto è pensato per integrarsi facilmente in sistemi di illuminazione elettrica, assicurando prestazioni affidabili e un'illuminazione confortevole. Descrizione del produttore: Applique 3F Diagon 15W/840 596x597. Le applique 3F Filippi uniscono design raffinato e funzionalità per illuminare gli ambienti con stile e praticità.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

596 mm

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP43

Potenza totale

17 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2738 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Applique lampada fluorescente 3F Diagon 15W 4000K 596x596 mm per ambienti professionali