Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA184113000
Cod. Produttore
184113000
Cod. EAN
8029564643265

Informazioni di prodotto

APPLIQUE 3CCT FIN.BIANCA 2 EMISS.
Applique dal design moderno con finitura bianca, dotata di tecnologia a tre temperature di colore per un’illuminazione personalizzabile. Offre due emissioni luminose che garantiscono un’illuminazione efficace e versatile, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni funzionali ed estetiche. Le dimensioni compatte e la forma elegante la rendono adatta a molteplici applicazioni, combinando efficienza energetica e qualità della luce. Descrizione del produttore: Applique a LED IP65 bi-emissione per installazione a muro adatta ad illuminare ambienti esterni. Lunga durata, non emette raggi ultravioletti. Possibilità di selezionare il bianco nella tonalità 6000K - 4000K - 3000K tramite selettore posizionato sul retro del prodotto. Con un diverso selettore è possibile scegliere la doppia emissione o la singola emissione. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Grado di protezione IP65. Area di applicazione: - illuminazione di aree commerciali e residenziali interne - illuminazione di vani/scale/androni/box e cantine Altezza installazione consigliata: 1,5/1,8m. Disponibile in finitura bianca e nera.

Produttore

Applique 3 temperature colore finitura bianca doppia emissione per ambienti interni