› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canalina di Cablaggio

Applicarivetti FIXO RT6 ergonomico per cablaggio elettrico

Cod. Rexel BOB06501
Cod. Produttore B06501
Cod. EAN 8015892065015

Informazioni principali

Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

Descrizione del prodotto

Applicarivetti manuale FIXO RT6 con impugnatura ergonomica per un utilizzo confortevole e preciso. Strumento ideale per fissare rivetti in modo rapido e sicuro, garantendo una tenuta affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e performance costanti. Progettato per facilitare operazioni di assemblaggio in ambito elettrico e meccanico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Il rivettatore applicarivetti DUCTAFIX R4 è studiato per un fissaggio rapido e preciso di rivetti arancioni da 6 mm, semplificando il montaggio. Il corpo oblungo in alluminio agevola l’inserimento, mentre il manico ergonomico in plastica morbida garantisce una presa sicura e confortevole. Il pulsante di spinta, in tinta con il rivetto, assicura un utilizzo intuitivo e immediato.

Caratteristiche tecniche

peso

164 g

lunghezza

162 mm

Con molla di apertura

Diametro del rivetto max.

6 mm

Serie

T1 EN

Applicarivetti FIXO RT6 ergonomico per cablaggio elettrico