Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N103.739.0
Cod. Produttore
3.N103.739.0
Cod. EAN
8025550511204

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

5000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

M - Medium

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø226x252

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

apparecchio orientabile - Ø 212 mm - warm white - ottica medium - frame