Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.N104.739.0
Cod. Produttore
3.N104.739.0
Cod. EAN
8025550511211

Informazioni di prodotto

REFLEX ORIE.COB D=226 FRAM.WARM/WHITE 5000l
REFLEX ORIE.COB D 226 FRAM.WARM/WHI
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

33

Flusso Nominale

5000

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

F - Flood

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø226x252

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

apparecchio orientabile - Ø 212 mm - warm white - ottica flood - frame