Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20526
Cod. Produttore
A20526
Cod. EAN
8015466130651

Informazioni di prodotto

  • Tipo: LED
  • Controllo: DALI
  • Montaggio: a parete
  • Serie: 3F LINUX
  • Potenza: 2x22W
  • Durata: elevata
  • Risparmio: energetico
  • Design: moderno
Apparecchio di illuminazione LED con doppia sorgente da 22 watt, dotato di tecnologia DALI per il controllo digitale della luce. Progettato per il montaggio a parete, offre un'illuminazione efficiente e regolabile, ideale per ambienti interni che richiedono soluzioni moderne e a basso consumo energetico. La struttura garantisce durata e affidabilità, integrando funzionalità avanzate per una gestione ottimale della luce. Descrizione del produttore: Il 3F LINUX DR 2X22 LED DALI L1778 è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per ambienti moderni e funzionali. Questo dispositivo è adatto per il montaggio a parete, garantendo un'installazione semplice e rapida. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto offre un'eccellente durata e resistenza, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla tecnologia LED, questa lampada consente un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di gestione. La compatibilità con il sistema DALI permette un controllo preciso dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. Con un design elegante e moderno, il 3F LINUX DR 2X22 LED DALI L1778 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione di alta qualità e un'atmosfera accogliente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

6253 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED da parete 2x22W con controllo DALI per ambienti interni efficienti