Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30379
Cod. Produttore
30379
Cod. EAN
8015466142487

Informazioni di prodotto

3F Reno 150 WH 2000/930 DALI WIDE
Lampada LED 3F Reno 150 WH con tecnologia DALI per un controllo avanzato della luminosità. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità, questa lampada bianca offre una potenza di 2000 lumen e una temperatura colore di 930 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione ampia e regolabile. Adatta per applicazioni elettriche professionali, combina efficienza energetica e design funzionale per soluzioni di illuminazione moderne e versatili. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 150 WH 2000/930 DALI WIDE è un dispositivo di illuminazione di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Caratterizzato da un design elegante e moderno, questo apparecchio è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo durata e resistenza nel tempo. La sua tecnologia DALI consente un controllo preciso dell'illuminazione, rendendolo ideale per ambienti professionali e residenziali. La temperatura di colore di 3000K offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli. Con una potenza di 2000 lumen, questo apparecchio garantisce un'illuminazione efficace e uniforme, contribuendo a migliorare la visibilità e il comfort visivo. Grazie alla sua versatilità, il 3F RENO 150 è adatto per l'installazione in diverse configurazioni, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di qualità superiore e funzionalità avanzate.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1928 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada LED 3F Reno 150 WH 2000 lumen 3000K DALI controllo luminosità professionale