Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F6501
Cod. Produttore
6501
Cod. EAN
8015466146492

Informazioni di prodotto

3F HD50DI WH 16+26/840 DALI 5P GSP L1468
Lampada a sospensione a pendolo con tecnologia DALI, modello 3F HD50DI WH 16+26/840 DALI 5P GSP, caratterizzata da un design funzionale e moderno ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e regolabile. La struttura bianca garantisce un’integrazione armoniosa in diversi contesti architettonici, mentre la doppia emissione luminosa (16+26) offre un’illuminazione bilanciata e confortevole. Adatta per installazioni elettriche professionali, questa lampada combina qualità, praticità e controllo avanzato della luce per soddisfare le esigenze di spazi commerciali e residenziali. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F6501 è una soluzione avanzata per l'illuminazione, progettata per garantire prestazioni ottimali in vari ambienti. Questo dispositivo è dotato di tecnologia DALI, che consente una gestione intelligente della luce, ottimizzando il consumo energetico e migliorando l'efficienza. Realizzato con materiali di alta qualità, il corpo del prodotto è progettato per resistere all'usura e garantire una lunga durata nel tempo. La finitura in bianco elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo ideale per spazi commerciali e residenziali. Con un'illuminazione uniforme e un'ottima distribuzione della luce, questo apparecchio è perfetto per creare atmosfere piacevoli e funzionali. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

57 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1468 mm

altezza/profondità

80 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

46 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4988 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Lampada sospensione DALI 3F HD50DI WH 16+26/840 doppia emissione luce bianca per spazi commerciali e residenziali