Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.BG20.715.0
Cod. Produttore
3.BG20.715.0
Cod. EAN
8025550322725

Informazioni di prodotto

iWAY D=90 H=610 CON 1 LED WARM WHITE
Il GU3.BG20.715.0 è un elegante apparecchio di illuminazione progettato per offrire un'illuminazione calda e accogliente. Con un diametro di 90 mm e un'altezza di 610 mm, questo dispositivo è dotato di un LED di alta qualità che emette una luce calda, ideale per creare atmosfere rilassanti in qualsiasi ambiente. La sua costruzione in materiali resistenti garantisce una durata nel tempo, mentre il design moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo apparecchio è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione efficace e stilosa, senza compromettere la funzionalità. Grazie alla sua versatilità, è ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali, aggiungendo un tocco di eleganza e comfort.

Materiale di fabbricazione

Alluminio estruso

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

4,9

Flusso Nominale

350

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

E360° - Emissione 360°

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/S

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP66

Grado di protezione IK

IK10

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø90x610

Ambiente di utilizzo

Esterno

Produttore

IWAY D 90 H 610 CON 1 LED WARM WHIT