Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6796.724.0
Cod. Produttore
3.6796.724.0
Cod. EAN
8025550480029

Informazioni di prodotto

iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG.D=80 L=
Scopri il nostro innovativo sistema di illuminazione ISIGN, progettato per offrire un'eccellente visibilità e sicurezza. Questa sospensione con LED di colore bianco caldo è ideale per ambienti che necessitano di un'illuminazione di emergenza efficace e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e resistenza nel tempo. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi perfettamente a vari contesti, sia commerciali che residenziali. Grazie al design elegante e funzionale, la sospensione ISIGN non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica dell'ambiente. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questa soluzione è conforme agli standard più elevati, assicurando una risposta rapida in situazioni di emergenza. Scegli ISIGN per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità.

Materiale di fabbricazione

Materiale termoplastico e metallo

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

36

Flusso Nominale

5250

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Emergenza

Incluso

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø80x1910

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE C/EMERG