Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6793.724.0
Cod. Produttore
3.6793.724.0
Cod. EAN
8025550479993

Informazioni di prodotto

iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D=80 L=163
La sospensione ISIGN con LED Warm White DALI D è una soluzione elegante e moderna per l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e rilassanti in ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia DALI consente un controllo preciso dell'intensità luminosa, permettendo di adattare l'illuminazione alle diverse esigenze e momenti della giornata. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sospensione garantisce durabilità e resistenza, mentre il design raffinato si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. La luce calda emessa dai LED contribuisce a ridurre il consumo energetico, rendendola una scelta ecologica e sostenibile. Con la sua estetica moderna e funzionalità avanzate, la sospensione ISIGN rappresenta un elemento distintivo per ogni ambiente.

Materiale di fabbricazione

Materiale termoplastico e metallo

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

29

Flusso Nominale

4200

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

SI

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø80x1630

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE DALI D