Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW88140332
Cod. Produttore
88140332
Cod. EAN
8024873037972

Informazioni di prodotto

Interruttore robusto e affidabile, ideale per applicazioni industriali e commerciali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design pratico
  • Manopola ergonomica per un’operazione intuitiva
  • Facile manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta capacità di 32A per carichi significativi
  • Protezione IP 4X contro polvere e umidità
  • Funzionamento sicuro e continuo
L'apparecchiatura IP 4X32A è un interruttore robusto e affidabile progettato per garantire performance elevate in ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di 32A, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici significativi, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. La sua costruzione di alta qualità e il design pratico ne facilitano l'installazione e la manutenzione. La forma ergonomica della manopola consente un'operazione semplice e intuitiva, mentre il grado di protezione IP 4X assicura resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Questo interruttore è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisce robustezza e funzionalità, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro. Descrizione del produttore: L'apparecchiatura IP 4X32A è un interruttore robusto e affidabile progettato per garantire performance elevate in ambienti industriali e commerciali. Con una capacità di 32A, questo dispositivo è ideale per gestire carichi elettrici significativi, assicurando un funzionamento sicuro e continuo. La sua costruzione di alta qualità e il design pratico ne facilitano l'installazione e la manutenzione. La forma ergonomica della manopola consente un'operazione semplice e intuitiva, mentre il grado di protezione IP 4X assicura resistenza a polvere e umidità, rendendolo adatto anche per ambienti difficili. Questo interruttore è una scelta eccellente per chi cerca un prodotto che unisce robustezza e funzionalità, contribuendo a un sistema elettrico efficiente e sicuro.

tensione nominale

690 V

tipo di comando

Manopola

Tipologia

Altro

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Non pertinente

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

32 A

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori

1

colore del materiale degli interruttori

Altro

Produttore

APPARECCHIATURA IP 4X32A MAN.ROSSA