Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW78144000
Cod. Produttore
78144000
Cod. EAN
8024873037743

Informazioni di prodotto

L'interruttore I 4X400A garantisce un'installazione semplice e affidabile per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione orizzontale intuitiva
  • Comando a manopola facile da utilizzare
  • Design robusto per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione della gestione dell'energia
  • Affidabilità elevata per la sicurezza dell'impianto
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficace
L'apparecchiatura I 4X400A in colore nero rappresenta una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Con un comando a manopola, questo interruttore è progettato per un'installazione orizzontale, garantendo un'operatività intuitiva e sicura. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per vari contesti elettrici. Scegliendo questo interruttore, si ottiene un prodotto affidabile e di alta qualità, perfetto per ottimizzare la gestione dell'energia. Descrizione del produttore: L'apparecchiatura I 4X400A in colore nero rappresenta una soluzione versatile per le tue esigenze elettriche. Con un comando a manopola, questo interruttore è progettato per un'installazione orizzontale, garantendo un'operatività intuitiva e sicura. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per vari contesti elettrici. Scegliendo questo interruttore, si ottiene un prodotto affidabile e di alta qualità, perfetto per ottimizzare la gestione dell'energia.

tensione nominale

690 V

tipo di comando

Manopola

Tipologia

Altro

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Non pertinente

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

400 A

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori

1

colore del materiale degli interruttori

Altro

Produttore

APPARECCHIATURA I 4X400A MAN.NERA