Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW88141250
Cod. Produttore
88141250
Cod. EAN
8024873037996

Informazioni di prodotto

Apparecchiatura I 4X125A MAN.ROSSA garantisce prestazioni elevate e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al comando a manopola
  • Montaggio orizzontale adattabile a diverse configurazioni
  • Design robusto per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata per un funzionamento sicuro
  • Materiali di qualità e colore distintivo per una facile identificazione
  • Risparmio di tempo e costi grazie alla semplicità d’uso
L'APPARECCHIATURA I 4X125A MAN.ROSSA è un dispositivo versatile progettato per garantire prestazioni elevate. Dotato di un interruttore, offre un comando intuitivo tramite manopola, rendendo l'uso semplice e pratico. La direzione di montaggio è orizzontale, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni. Il design robusto e il colore distintivo del materiale degli interruttori ne fanno un elemento funzionale e di stile per ogni ambiente elettrico. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità. Descrizione del produttore: L'APPARECCHIATURA I 4X125A MAN.ROSSA è un dispositivo versatile progettato per garantire prestazioni elevate. Dotato di un interruttore, offre un comando intuitivo tramite manopola, rendendo l'uso semplice e pratico. La direzione di montaggio è orizzontale, adattandosi perfettamente a diverse configurazioni. Il design robusto e il colore distintivo del materiale degli interruttori ne fanno un elemento funzionale e di stile per ogni ambiente elettrico. Ideale per chi cerca affidabilità e praticità.

tensione nominale

690 V

tipo di comando

Manopola

Tipologia

Altro

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Non pertinente

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

125 A

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori

1

colore del materiale degli interruttori

Altro

Produttore

APPARECCHIATURA I 4X125A MAN.ROSSA