Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Scatole Derivazione /

Cod. Rexel
IW78294000
Cod. Produttore
78294000
Cod. EAN
8024873037798

Informazioni di prodotto

Apparecchiatura FS 3X400A con design robusto e comando a manopola per un utilizzo semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al comando intuitivo
  • Risparmio di tempo con struttura premontata e materiali resistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e lunga durata operativa
  • Efficienza garantita per applicazioni diverse
La apparecchiatura FS 3X400A è un dispositivo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con un design elegante in nero, questo interruttore è dotato di un comando a manopola, offrendo un facile utilizzo. La sua esecuzione orizzontale lo rende ideale per diverse applicazioni. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando una lunga vita operativa. Scegli la versatilità e l'affidabilità di questo interruttore per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La apparecchiatura FS 3X400A è un dispositivo di alta qualità, progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. Con un design elegante in nero, questo interruttore è dotato di un comando a manopola, offrendo un facile utilizzo. La sua esecuzione orizzontale lo rende ideale per diverse applicazioni. La struttura è realizzata con materiali resistenti, assicurando una lunga vita operativa. Scegli la versatilità e l'affidabilità di questo interruttore per le tue esigenze elettriche.

tensione nominale

690 V

tipo di comando

Manopola

Tipologia

Altro

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Non pertinente

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

400 A

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori

1

colore del materiale degli interruttori

Altro

Produttore

APPARECCHIATURA FS 3X400A MAN.NERA