Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
IW78292500
Cod. Produttore
78292500
Cod. EAN
8024873037781

Informazioni di prodotto

Apparecchiatura FS 3X250A con comando a manopola, ideale per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio orizzontale semplice e versatile
  • Interruttore premontato per risparmio di tempo
  • Design compatto che facilita l’integrazione in impianti esistenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente della corrente elettrica
  • Interfaccia intuitiva con comando a manopola
  • Affidabilità e durata elevate per sicurezza e continuità
La apparecchiatura FS 3X250A è progettata per un'efficace gestione della corrente elettrica. Con un comando a manopola, questa soluzione offre un'interfaccia intuitiva per il controllo. La sua esecuzione dell'interruttore garantisce prestazioni affidabili e durature. Il montaggio orizzontale la rende versatile per diverse applicazioni. Il design elegante e il colore del materiale degli interruttori si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La apparecchiatura FS 3X250A è progettata per un'efficace gestione della corrente elettrica. Con un comando a manopola, questa soluzione offre un'interfaccia intuitiva per il controllo. La sua esecuzione dell'interruttore garantisce prestazioni affidabili e durature. Il montaggio orizzontale la rende versatile per diverse applicazioni. Il design elegante e il colore del materiale degli interruttori si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nel settore elettrico.

tensione nominale

690 V

tipo di comando

Manopola

Tipologia

Altro

Esecuzione dell'interruttore

Interruttore

esecuzione della presa

Non pertinente

direzione di montaggio

Orizzontale

corrente nominale presa

250 A

codice RAL (simile)

7035

grado di protezione (IP)

IP44

numero di interruttori

1

colore del materiale degli interruttori

Altro

Produttore

APPARECCHIATURA FS 3X250A MAN.NERA