Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5195.715.0
Cod. Produttore
3.5195.715.0
Cod. EAN
8025550463398

Informazioni di prodotto

iPLAN APPL.MICROP.C/LED WARM WHITE DALI EME
Scopri l'illuminazione innovativa con il nostro apparecchio IPLAN per microproiettori, progettato per l'uso con LED a luce calda. Questo dispositivo combina funzionalità e design moderno, rendendolo ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficace e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni ottimali. La sua forma elegante si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Con un grado di protezione elevato, è adatto per installazioni in diverse condizioni ambientali, assicurando sicurezza e affidabilità. Scegli la qualità e l'efficienza energetica con questo apparecchio all'avanguardia, perfetto per illuminare i tuoi spazi in modo efficiente e sostenibile.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

640x200x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN APPL.MICROP.C/LED WARM WHITE