Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.5195.701.0
Cod. Produttore
3.5195.701.0
Cod. EAN
8025550463381

Informazioni di prodotto

iPLAN APPL.MICROP.C/LED WARM WHITE DALI EME
Scopri la versatilità dell'apparecchio micropunto IPLAN, progettato per l'illuminazione a LED con una calda tonalità bianca. Questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione accogliente e confortevole. Realizzato con materiali di alta qualità, l'apparecchio garantisce durabilità e resistenza, mentre il suo design compatto e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico. Con un grado di protezione elevato, questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendolo adatto sia per uso interno che esterno. L'illuminazione a LED non solo offre un'ottima efficienza energetica, ma contribuisce anche a ridurre i costi di gestione. Grazie alla sua facilità di installazione, l'apparecchio micropunto IPLAN è la scelta perfetta per chi cerca un prodotto funzionale e di design per l'illuminazione.

Materiale di fabbricazione

Alluminio

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

31

Flusso Nominale

4400

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

UGR - Generale UGR<19

Alimentatore

N/S

dimmerabile

NO

protocollo

DALI

Disponibile

SI

Emergenza

N/S

Grado di protezione IP

IP20

Classe Isolamento

Class I

dimensioni

640x200x50

Ambiente di utilizzo

Interni

Produttore

IPLAN APPL.MICROP.C/LED WARM WHITE