Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Access Point Indoor da soffitto Dual Band, AX1800 Wi-Fi6. Alimentato dalla tecnologia 2x2MU-MIMO, può comunicare simultaneamente con più client. Supporta alimentazione PoE attiva o con alimentatore da 12 V 1,5A non incluso nella confezione. Con il suo design compatto, semplifica il networking wireless per aziende, hotel e altri spazi interni pubblici. Velocità Wireless: 5GHz fino a 1201Mbps , 2,4GHz fino a 574Mbps. Porte Ethernet Gigabit. Gestibile tramite cloud Ruijie. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica