›

AP INDOOR WIFI6 AX6000

Cod. Rexel EA429640800
Cod. Produttore 429640800
Cod. EAN 8029564646921

Informazioni principali

  • Velocità Wi-Fi: AX6000 Dual Band
  • Frequenze: 5GHz 4804Mbps
  • Frequenze: 2,4GHz 1148Mbps
  • Porte Ethernet: 2,5 Gigabit
  • Alimentazione: PoE 802.3bt o 48V
  • Tecnologia: 4x4 MU-MIMO
  • Gestione: Cloud Ruijie
  • Serie: EA429640800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Access Point Indoor da soffitto Dual Band, AX6000 Wi-Fi6. Alimentato dalla tecnologia 4x4MU-MIMO, può comunicare simultaneamente con più client. Supporta alimentazione PoE attiva con standard 802.3bt o con alimentatore da 48 V 1A non incluso nella confezione. Con il suo design compatto, semplifica il networking wireless per aziende, hotel e altri spazi interni pubblici. Velocità Wireless: 5GHz fino a 4804Mbps , 2,4GHz fino a 1148Mbps. Porte Ethernet da 2,5 Gigabit. Gestibile tramite cloud Ruijie. Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica
AP INDOOR WIFI6 AX6000