Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206241100
Cod. Produttore
2206241100
Cod. EAN
8016535091521

Informazioni di prodotto

ANTARES 0624 LED 10W 4K CLD CELL-DI BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED ANTARES da 10 watt con temperatura colore 4000K, ideale per illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e il colore bianco assicurano un inserimento armonioso in diversi ambienti elettrici. Questa lampada garantisce un'illuminazione chiara e uniforme, con consumi ridotti e lunga durata, perfetta per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono prestazioni affidabili e risparmio energetico.

altezza/profondità

90 mm

diametro esterno

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ANTARES 0624 LED 10W 4K CLD BIA