Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2206241000
Cod. Produttore
2206241000
Cod. EAN
8016535091514

Informazioni di prodotto

ANTARES 0624 LED 10W CLD CCT BIA offre un'illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e integrato
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all'uso
  • Compatibilità con diversi sistemi di incasso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 10W
  • Illuminazione uniforme e confortevole a 3000K
  • Design elegante che si adatta a ogni ambiente

Documentazione tecnica

ANTARES 0624 LED 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore. Descrizione del produttore: ANTARES 0624 LED 10W 3K CLD BIAPerfetto per un'illuminazione uniforme e moderna, questo downlight LED offre un mix di efficienza energetica e design raffinato. Illumina con intelligenza e stile. Acquista questo Downlight LED per un'esperienza luminosa superiore.

diametro esterno

90 mm

altezza/profondità

90 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

1-10 V

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

classe di protezione

II

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ANTARES 0624 LED 10W 3K CLD BIA