Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM193254
Cod. Produttore
193254
Cod. EAN
9010238007918

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Anta cieca 400 100
  • Tipo: Sportello per armadio
  • Classe ETIM: EC000747
  • Serie: None
Porta a battente realizzata in acciaio con finitura a verniciatura a polvere di colore grigio. Progettata come anta cieca, garantisce robustezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e protezione. La superficie verniciata assicura una protezione efficace contro corrosione e usura, mantenendo un aspetto professionale e uniforme. Questa porta si adatta perfettamente a quadri e armadi elettrici, offrendo sicurezza e funzionalità in ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: BPZ-DMS-400/20-L ANTA CIECA 400 100193254 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000747 - Sportello per armadio elettrico

colore

Grigio

larghezza

405 mm

Tipologia

Porta a battente

altezza

2027 mm

profondità

45 mm

esecuzione EMC

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Produttore

ANTA CIECA BPZ-DMS-400 1000X2000 SPORTELLO ARMADIO ELETTRICO