› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Strisce, Profili e accessori

Angolo plastica nera alta qualità per connessioni sicure impianti elettrici spazi ristretti

Cod. Rexel EA191672300
Cod. Produttore 191672300
Cod. EAN 8029564619529

Informazioni principali

  • Compatibilità: S6, RS6, S16
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Nero
  • Materiale: Copertura per alluminio
  • Adatto per: Profili ANGOLO2
  • Tipo: Copertura
  • Serie: EA191672300
  • Utilizzo: Protezione profili

Descrizione del prodotto

Copertura nera da 2 metri progettata per canaline elettriche, ideale per proteggere e organizzare i cavi in modo ordinato. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e sicurezza nell’installazione. La forma angolare consente un montaggio semplice e stabile, adattandosi perfettamente a canaline di dimensioni R/S16 e R/S6. Questo accessorio è perfetto per ambienti che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi elettrici, assicurando un aspetto pulito e professionale. Descrizione del produttore: 2m copertura nera per profili in alluminio. Compatibile con i profili S6, RS6, S16, RS16 e ANGOLO2.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Angolo plastica nera alta qualità per connessioni sicure impianti elettrici spazi ristretti