Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD075LBEU
Cod. Produttore
LD075LBEU
Cod. EAN
8006588015643

Informazioni di prodotto

ANGOLO PIANO 75x50 B 9010
Descrizione del produttore: Angolo piano in materiale resistente, ideale per la gestione ordinata di cavi elettrici. Le dimensioni di 75x50 millimetri garantiscono ampio spazio per il passaggio e la protezione dei fili. Il colore bianco RAL 9010 si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo un aspetto pulito e professionale. Progettato per facilitare l’installazione e mantenere l’ordine negli impianti elettrici, questo angolo è una soluzione pratica e funzionale per il cablaggio.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano 75x50 mm bianco RAL 9010 per gestione cavi elettrici e cablaggio professionale