Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI11LBEU
Cod. Produttore
MINI11LBEU
Cod. EAN
8006588044032

Informazioni di prodotto

ANGOL.PIAN.16X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo piano di dimensioni 16x16 cm in colore bianco RAL 9010, progettato per l’installazione ordinata e funzionale di canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, garantisce un’ottima protezione e un’estetica pulita negli ambienti domestici e professionali. Facile da montare, assicura una perfetta finitura negli angoli delle canaline, contribuendo a un sistema elettrico sicuro e ben organizzato.

colore

Bianco

larghezza

16 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo piano 16x16 cm bianco RAL 9010 per canaline elettriche installazione ordinata