Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI21IVBEU
Cod. Produttore
MINI21IVBEU
Cod. EAN
8006588044353

Informazioni di prodotto

ANG.INT.VAR.25X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno variabile per canaline elettriche con dimensioni 25x16 mm, caratterizzato da una finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra segmenti di canalina, permette una facile installazione e un adattamento preciso agli angoli interni degli impianti elettrici, assicurando continuità e protezione ai cavi. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali, offre robustezza e durata nel tempo mantenendo un aspetto pulito e professionale.

colore

Bianco

larghezza

25 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno variabile 25x16 mm bianco RAL 9010 per canaline elettriche installazioni residenziali e commerciali