Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS11MT
Cod. Produttore
TRS11MT
Cod. EAN
8006588062104

Informazioni di prodotto

ANG. INT.TR2000 COL. MARMO TRAVERTINO
Descrizione del produttore: Angolo interno per canalina elettrica TR2000, caratterizzato da una finitura effetto marmo travertino che conferisce un aspetto naturale e raffinato. Ideale per garantire un collegamento estetico e funzionale tra le sezioni di canalina, assicurando protezione e ordine negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e adatti all'uso in ambienti interni, facilita l'installazione e contribuisce a mantenere un design curato e armonioso negli spazi tecnici.

colore

Altro

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

decorazione

Altro

angolo

60 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina elettrica TR2000 effetto marmo travertino per installazioni interne