Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD075IBEU
Cod. Produttore
LD075IBEU
Cod. EAN
8006588015636

Informazioni di prodotto

ANGOL.INTER. 75x50 B 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 75x50 mm, realizzato in materiale resistente ideale per l’installazione e la protezione di canaline elettriche. Il colore bianco garantisce un aspetto pulito e discreto, facilitando l’integrazione in diversi ambienti. Progettato per assicurare un collegamento sicuro e ordinato degli angoli interni delle canaline, contribuisce a mantenere l’impianto elettrico organizzato e protetto.

colore

Bianco

larghezza

75 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 75x50 mm colore bianco per installazioni protettive