Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD155IBEU
Cod. Produttore
LD155IBEU
Cod. EAN
8006588015759

Informazioni di prodotto

ANGOL.INTER.150x50 B 9010
Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 150x50 mm, realizzato in materiale resistente e di colore bianco 9010. Progettato per garantire una connessione sicura e ordinata tra canaline elettriche, assicurando una perfetta continuità del percorso dei cavi. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un angolo interno preciso e una finitura pulita.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno canalina elettrica 150x50 mm bianco 9010 resistente