Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONAI125
Cod. Produttore
CONAI125
Cod. EAN
8006588126288

Informazioni di prodotto

ANGOLO INTERNO 125 B.9010
Angolo interno per canalina elettrica con dimensione 125 mm, realizzato in materiale resistente e finitura bianca RAL 9010. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato negli impianti elettrici, permette di gestire con facilità le curve interne delle canaline, assicurando protezione e organizzazione dei cavi. Ideale per applicazioni professionali in ambito elettrico, combina funzionalità e design essenziale. Descrizione del produttore: Angolo interno di dimensioni 125 mm, realizzato in materiale resistente con finitura bianca. Progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato negli impianti elettrici, consente di gestire con precisione le curve interne dei canaletti portacavi, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a installazioni professionali e residenziali.

colore

Bianco

larghezza

125 mm

profondità

75 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo interno 125 mm bianco per canaletti portacavi impianti elettrici professionali e residenziali

€ 7,26 x 1 pz.