Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT40IBEU
Cod. Produttore
GT40IBEU
Cod. EAN
8006588034989

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido autoestinguente
  • Dimensioni: 200x100 mm
  • Colore: Bianco tipo 9010
  • Serie: Tipo G
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Protezione: IP40
  • Lunghezza barre: 2 metri
Descrizione del produttore: Il prodotto CAGT40IBEU è un angolo interno per canalizzazione tipo G, dimensioni 200x100 mm, di colore bianco (tipo 9010). Fa parte del sistema di canalizzazione portacavi e portautenze per installazioni industriali di cavi e tubazioni. È realizzato in PVC rigido autoestinguente classe 1 (UL94-V0) e completo di coperchio smontabile con attrezzo, che garantisce una facile manutenzione e accesso ai cavi. Il design include guide sul fondo per un rapido montaggio degli accessori senza necessità di ulteriori fissaggi, ottimizzando tempi e costi di installazione. Questo angolo interno è parte di un sistema modulare che offre una soluzione affidabile e resistente per la gestione ordinata dei cablaggi, con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla praticità d'uso. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e adatto a diversi ambienti industriali. La lunghezza standard dei componenti di questa serie è di 2 metri, mentre l’angolo interno ha dimensioni specifiche di 200x100 mm, ideale per raccordare sezioni di canalizzazione con queste misure. In sintesi, si tratta di un componente essenziale per la realizzazione di impianti elettrici ordinati e sicuri, caratterizzato da materiali di alta qualità, facilità di installazione e manutenzione, e un design funzionale per applicazioni industriali.

colore

Bianco