Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI31EVBEU
Cod. Produttore
MINI31EVBEU
Cod. EAN
8006588044216

Informazioni di prodotto

ANG.EST.VAR.40X16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno variabile di dimensioni 40x16 cm, colore bianco RAL 9010, ideale per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni di collegamento angolari con finitura pulita e resistente. Progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, questo componente è adatto per sistemi di canalizzazione elettrica, offrendo versatilità e affidabilità.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno variabile 40x16 cm bianco RAL 9010 per canalizzazione elettrica