Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT244EG
Cod. Produttore
GT244EG
Cod. EAN
8006588033685

Informazioni di prodotto

ANG.ES.60x20/30/40 G
Descrizione del produttore: Angolo esterno per canalizzazione elettrica con dimensioni 60x20/30/40 mm, progettato per garantire un'installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durabilità e protezione dei cavi, è ideale per applicazioni in ambienti interni dove è richiesta una gestione efficiente degli spazi e una finitura pulita delle canalizzazioni. La sua forma consente un facile inserimento e collegamento tra i diversi segmenti di canalizzazione, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici.

colore

Grigio

larghezza

60 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno canalizzazione elettrica 60x20/30/40 mm resistente per impianti interni