Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS10BE
Cod. Produttore
TRS10BE
Cod. EAN
8006588061503

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST. TR2000 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno in materiale resistente e di colore bianco, progettato per proteggere e rifinire in modo elegante i bordi delle canaline elettriche TR2000. Facilita l'installazione degli impianti elettrici garantendo una finitura pulita e ordinata negli angoli delle pareti, assicurando protezione e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali dove è richiesta una soluzione funzionale e discreta per la gestione dei cavi elettrici.

colore

Bianco

altezza

75 mm

profondità

25 mm

materiale

Plastica

angolo

68 ... 120 GRADO

Produttore

Angolo esterno bianco TR2000 per canaline elettriche protezione bordi pareti residenziale commerciale