Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT9EBEU
Cod. Produttore
GT9EBEU
Cod. EAN
8006588038048

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.60X60 B.9010
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 60x60 cm, caratterizzato da una finitura in colore bianco RAL 9010. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce un'installazione sicura e ordinata degli impianti, facilitando la gestione degli angoli esterni con una struttura robusta e funzionale. Ideale per completare sistemi di canalizzazione e protezione dei cavi, assicurando resistenza e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 60x60 cm bianco RAL 9010 per canalizzazione impianti elettrici robusto e durevole