Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAGT10EG
Cod. Produttore
GT10EG
Cod. EAN
8006588033623

Informazioni di prodotto

ANGOLO EST.120X60 GR
Descrizione del produttore: Angolo esterno dalle dimensioni 120x60, progettato per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra canaline elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, facilitando l'organizzazione degli impianti elettrici. La sua forma e le dimensioni lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offrendo una soluzione pratica per la gestione dei cavi e delle linee elettriche.

colore

Grigio

larghezza

120 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolo esterno 120x60 gradi per canaline elettriche protezione impianti industriali e civili