Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD105EBEU
Cod. Produttore
LD105EBEU
Cod. EAN
8006588015667

Informazioni di prodotto

Angolo esterno 100x50 mm in policarbonato e ABS, ideale per installazioni elettriche precise e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Materiali resistenti che garantiscono lunga durata
  • Compatibilità con canaline LineaDIN per un montaggio versatile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita con finitura liscia e colore bianco 9010
  • Gestione ordinata degli angoli esterni degli impianti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una corretta protezione dei cavi
Descrizione del produttore: Angolo esterno di dimensioni 100x50 mm, realizzato in plastica bianca di alta qualità con finitura liscia. Il materiale è un mix di policarbonato (PC) e ABS, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Questo componente è progettato per l'installazione elettrica, particolarmente indicato per l'utilizzo con canaline e miniccanali di tipo LineaDIN, offrendo una soluzione estetica e funzionale per la gestione degli angoli esterni negli impianti elettrici. Il colore bianco tipo 9010 si integra facilmente in ambienti professionali e residenziali, assicurando un aspetto pulito e ordinato.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO