Prodotti /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAMINI31EBEU
Cod. Produttore
MINI31EBEU
Cod. EAN
8006588044124

Informazioni di prodotto

ANGOL.EST. 40x16 BIA 9010
Descrizione del produttore: Angolare esterno di dimensioni 40x16 mm, realizzato in materiale resistente di colore bianco RAL 9010, ideale per proteggere e rifinire gli angoli dei canalini elettrici garantendo un’installazione pulita e ordinata negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

40 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

Policarbonato (PC)/ABS

materiale

Plastica

angolo

90 ... 90 GRADO

Produttore

Angolare esterno 40x16 mm bianco RAL 9010 protezione rifinitura canalini elettrici