Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Portalampade /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Bianco
larghezza
43 mm
altezza
15 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Anello filettato
diametro
lunghezza
materiale
Materiale composito
Accessorio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te