›

Anelli guida cavi verticali kit 2 pezzi per armadi gestione cavi

Cod. Rexel VI03251
Cod. Produttore 03251
Cod. EAN 8007352276802

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 anelli guida cavi
  • Applicazione: Armadi verticali
  • Tipo prodotto: Kit anelli guida
  • Posizionamento: Verticale
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI03251

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit anelli guida cavi verticali per armadi

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

157 mm

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

profondità

43,5 mm

materiale

Altro

Anelli guida cavi verticali kit 2 pezzi per armadi gestione cavi