Prodotti / Datacom / Gruppi di continuità e UPS / UPS Offline /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATEMI3P-Y2C0
Cod. Produttore
EMI3P-Y2C0
Cod. EAN
9010238043466

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Analizzatore energia
  • Corrente TA: 1/5A
  • Classe ETIM: EC001506
  • Applicazione: Contatore energia
  • Serie: None
Analizzatore di energia progettato per trasformatori di misura con corrente primaria 1/5A, adatto per applicazioni con tre o quattro conduttori. Dispositivo elettronico di precisione classe B, ideale per la misurazione accurata e il monitoraggio energetico in impianti elettrici. Caratterizzato da affidabilità e precisione elevate, consente una gestione efficiente dei consumi energetici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ANALIZZATORE DI ENERGIA PER TA 1/5AEMI3P-Y2C0 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC001506 - Contatore di energia elettrica

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

68 mm

profondità

72 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

con codice di blocco

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

45 ... 65 Hz

velocità d'impulso

0,1 ... 100 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

160 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

277 ... 415 V

Produttore

Analizzatore energia TA 1-5A per impianti industriali e civili