Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONE3NXFA41AN2M
Cod. Produttore
E3NXFA41AN2M
Cod. EAN
4549734190459

Informazioni di prodotto

Amplificatore in fibra. LED rosso. doppio d

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore per fibra ottica, LED rosso, doppio display digitale, funzione smart tuning, uscita analogica, uscita PNP, cavo di 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Digitale

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

16000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Altro

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

24

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

33,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

76,9 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

10 ... 30 V

Produttore

AMPLIFICATORE IN FIBRA, LED ROSSO,