Prodotti /

Cod. Rexel
ONE3XZV412M
Cod. Produttore
E3XZV412M
Cod. EAN
4549734673808

Informazioni di prodotto

Amplificatore in fibra, doppio display digi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore in fibra, doppio display digitale, smart tuning, PNP, singola uscita, cavo 2 m

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Digitale

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

10000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Cavo

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale di rivestimento del cavo

PVC

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

26

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

36,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V