Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONE3XMZV8
Cod. Produttore
E3XMZV8
Cod. EAN
4549734752930

Informazioni di prodotto

Amplificatore fibra, 2 ingressi fibra, dopp

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Amplificatore fibra, 2 ingressi fibra, doppio display digitale, smart tuning, 2 uscite PNP, connettore di sistema

tipo di tensione di alimentazione

DC

visualizzazione

Digitale

Corrente d'uscita max.

100 mA

Materiale del corpo

Plastica

Con funzione tempo

frequenza di commutazione

5000 Hz

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione

PNP

esecuzione della funzione di commutazione

Programmabile/configurabile

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Procedura di impostazione

Teach-In

forma della scatola

Blocco

classe di protezione laser

Altro

corrente a vuoto

0,1 mA

tipo di luce

Luce rossa non polarizzata

ampiezza di emissione nominale

-8888 mm

materiale del nucleo fibra ottica

Plastica

grado di protezione (IP)

IP50

numero AWG

-8888

Larghezza dell'amplificatore

10 mm

diametro del sensore

-8888 mm

Altezza dell'amplificatore

36,5 mm

Lunghezza dell'amplificatore

75 mm

temperatura ambiente

-25 ... 55 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

12 ... 24 V

Produttore

AMPLIFICATORE FIBRA, 2 INGRESSI FIB