Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI306313
Cod. Produttore
306313
Cod. EAN
8021944120823

Informazioni di prodotto

AMON WALL BI 48 A15/M 840 AN-96 1-1 offre soluzioni avanzate per illuminazione interna ed esterna.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Corpo in alluminio estruso verniciato per robustezza e leggerezza
  • Sistema di installazione semplificato con mensola in alluminio pressofuso
  • Viteria esterna in acciaio inox per maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Driver dimmerabile 1-10 V per regolazione dell’intensità luminosa e risparmio energetico
  • Diffusore in vetro temperato extrachiaro per elevata trasmissione della luce
  • Versioni biemissione per illuminazione ottimale verso l’alto e il basso
Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di conversione chimica superficiale / Driver dimmerabile 1-10 V / Dissipatore termico in alluminio / Viteria esterna in acciaio inox / Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in alluminio estruso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato e satinato internamente / Gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza della luce / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Anelli di chiusura in alluminio pressofuso verniciato previo trattamento di conversione chimica superficiale / Driver dimmerabile 1-10 V / Dissipatore termico in alluminio / Viteria esterna in acciaio inox / Mensola per attacco a muro con sistema di installazione semplificato, in alluminio pressofuso verniciato / Le versioni B, biemissione, utilizzano due sorgenti luminose per emissione verso l’alto e verso il basso

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

270 mm

portalampada

Altro

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

numero di poli

5

lunghezza

173 mm

altezza/profondità

238 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3622 lm

Colore luce

Bianco

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

80000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

80000 h

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Dimming 1-10 V

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

65 LUMEN_WATT

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,9

adatto per potenza lampada

48 ... 48 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Corrente nominale LED a corrente costante

600 ... 600 mA

Produttore

AMON WALL BI 48 A15/M 840 AN-96 1-1