› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06405
Cod. Produttore B06405
Cod. EAN 8015892613094

Informazioni principali

Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 200x60 AO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB, con dimensioni b200 x h60 mm e lunghezza di 2 metri, sono realizzati in alluminio che impedisce la propagazione della fiamma. Completi di base e coperchio, quest'ultimo smontabile con attrezzo, sono verniciati in alluminio opaco RAL 9006. Ideali per installazioni a battiscopa e parete.

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

200 mm

senza alogeni

profondità

60 mm

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

1

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

10680 mm²

larghezza parte superiore 1

80 mm

larghezza parte superiore 2

40 mm

larghezza parte superiore 3

40 mm

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

parti superiori fornite

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU

ALU 200x60 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO