› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST

Cod. Rexel BOB06402
Cod. Produttore B06402
Cod. EAN 8015892613032

Informazioni principali

  • Materiale: Alluminio
  • Dimensioni: 120x40 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore: Bianco Everest RAL 9010
  • Protezione: Ritardante fiamma
  • Installazione: Battiscopa e parete
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Serie: ALU

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I canali porta apparecchi e porta cavi della linea ALUB, con dimensioni b120 x h40 mm e lunghezza di 2 metri, sono realizzati in alluminio che impedisce la propagazione della fiamma. Completi di base e coperchio, quest'ultimo smontabile con attrezzo, sono verniciati in bianco Everest RAL 9010. Ideali per installazioni a battiscopa e parete.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

profondità

40 mm

numero RAL

9003

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

1

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

4272 mm²

larghezza parte superiore 1

80 mm

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

parti superiori fornite

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU

ALU 120x40 WE Canale in alluminio porta apparecchi BIANCO EVEREST