› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Colonne Multiprese x ufficio

ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO

Cod. Rexel BOB06401
Cod. Produttore B06401
Cod. EAN 8015892613018

Informazioni principali

ALU 120x40 AO CANALE ALLUMINIO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Canale in alluminio porta apparecchi alluminio opaco ALU 120x40 AO

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

120 mm

senza alogeni

profondità

40 mm

Protezione della superficie

Verniciato/rivestito

qualità del materiale

Altro

lunghezza

2000 mm

materiale

Alluminio

resistenza agli urti

IK07

numero di pareti divisorie innestabili

1

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

4272 mm²

larghezza parte superiore 1

80 mm

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

esecuzione parete posteriore (lato interno)

Profilo a C continuo

parti superiori fornite

temperatura di impiego

-5 ... 60 °C

Serie

ALU

ALU 120x40 AO Canale in alluminio porta apparecchi ALLUMINIO OPACO