Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA100010100
Cod. Produttore
100010100
Cod. EAN
8029564097181

Informazioni di prodotto

SPEAKER FERRITE 50mm 0,5W 8Ohm
Speaker con magnete in ferrite da 50 mm, potenza di 0,5 watt e impedenza di 8 ohm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un suono chiaro e affidabile. Ideale per dispositivi elettronici e sistemi audio di piccole dimensioni, garantisce prestazioni stabili e durata nel tempo grazie ai materiali di alta qualità utilizzati.

Produttore

ALTOPARLANTE D. 50 MM FERRITE